Gアクアカバー (ブラウン)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64966266 品番PRQC-30(BR)
参考基準価格(税別)¥8,909 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルカバータイプのホースリールで、紫外線からホースを守ります。カバーは取り外しが可能です。
スタッキングが可能で大量陳列もOK!!
ホースはねじれにくいローレットメッシュホースを装着。
ノズルはバケツにはさみ固定もでき、操作もワンクリックの「ひっかけノズルPlus」
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種類。

ホース長さ(m)30 ホース内径(Φmm)12 適合横水栓・万能ホーム水栓・自在水栓 材質本体・ハンドル:ポリプロピレン、ホース:軟質塩化ビニール、ノズル・コネクター:ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×375×401(ハンドル含む) 補助ホース長さ(m)1 ノズル形状カクサン・ストレート・ストップ・ジョウロ・シャワー 適合蛇口外径(Φmm)丸型:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41895709
2020-05-29
用途:
洗車、庭の散水
その他業種

商品説明が間違ってませんか?
リーフ模様?アルミ製?
模様なしの樹脂製品でした。
ま、使い勝手は良いのでこのまま使用しますが、他の方が私みたいに驚かないように、一度よく確認しといて下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。AR-20(BR)の商品特長が記載されておりました。訂正させていただきます

対象商品:
41895709
2020-03-23
用途:
洗車や花壇の水やり
運輸・通信業

本体は軽いので持ち運びが楽です。ホース巻き取り時もすんなり巻けます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする