ライフサーブ
ライフサーブの 内装建材
ライフサーブの 木材
ライフサーブの 棚板
EASY SHELF棚のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64966817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×100×120
質量(kg)
1.32
耐荷重(kg)
5
表面処理
オイルステイン仕上げ
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
材質
パイン材
注意
※ホチキスは付属しておりません