LEDioc FLOOD NEO 40クラス(40クラス)5000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64968795 品番 ECF4040M/NSAN8/DG
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
質量(kg)2.0 ダークグレイ 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)44.4 入力電圧(V)100/200〜242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 塗装色ダークグレー 材質(カバー)透明強化ガラス 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) エネルギー消費効率(Lm/W)135.1 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)6000 配光タイプ中角 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする