標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)

(33件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)5 校正証明書メーカー実施校正書 注文コード64971279 品番57F(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
全機種リミットシールが標準付属されています。

測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 仕様ショックプルーフ 全長(mm)106.5 タイプ- 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)65 寸法F(mm)- 寸法D(Φmm)53 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)18.5 外枠径(mm)53 目盛仕様±0-50-100 寸法G(mm)4 ステム径(Φmm)8 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)12 測定子X-1 材質(ステム)SK焼き入れ鋼 寸法J(Φmm)8(0〜-0.03) 裏ぶた仕様 寸法I(Φmm)49 指示誤差[1/10回転](μm)5 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
ラジコンカーのドライブシャフト芯だし

2スピードミッションのドライブシャフトが曲がっていたので、0.02oの芯ヅレまで調整しました。

対象商品:
05837526
2022-02-25
用途:
計測
吉田鉄工所 様 (製造業)

今までいろんな物買ってきましたが この商品は目盛りが見やすいです。

別の長ストロークの物使っていますが目盛りが小さくて深さ間違えて加工して
この10ミリの物買いました。
シンプルでいですね。
よく機械上下移動させて壊してしまうので消耗品と考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
02450156
2022-05-16
用途:
加工物の据え付け精度確認用

目盛板が回転するので,0点合わせが容易にできて良い.
コストパフォマンスが良いと思う.

対象商品:
02450156
2021-01-28
用途:
機械の回転軸、振れ測定
製造業

測定値の安定性、使用強度、使い勝手等、申し分無し。

対象商品:
05837526
2020-09-26
用途:
自動車のディスクブレーキ点検時
建設業・工事業

それ程使用機会はないですが低価格が魅力です。
自動車のディスクローターの振れを図るために使用しました。
使い勝手はごく普通で癖がないので使いやすかったです。

対象商品:
02450156
2020-02-29
用途:
可動部品の移動量の測定

安定の定番ゲージです。何も言うことはありません。これからも作り続けて下さい。

対象商品:
02450156
2020-09-04
用途:
測定

値段も手頃で使いやすい。
取り扱い説明書があれば嬉しいです。

対象商品:
02450156
2020-05-19
用途:
ボール盤の芯ブレ検査等
教育・研究機関

性能は問題ありません。価格も安いですが、十分使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする