PCN-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所) 64971473

PCN-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所) 64971473
PCN-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所) 64971473

てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)

(5件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台目量(mm)0.002測定範囲(mm)0.28注文コード64971473品番PCN-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。

測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下寸法L(mm)17.94目盛仕様0-140-0仕様高精度、縦形タイプノークラッチタイプもどり誤差(μm)2広範囲行き精度(μm)3戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2-2付裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02450244
2018-06-12
用途: ワークの位置出し
M Factoryその他業種

メーカー品とのことでまったく問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 02450244
2017-12-20
用途: 製品取り付け
有限会社スタッフ・エム

以前より同じものを使っています、慣れたものが一番。

1が参考にしています
対象商品 : 02450262
2016-04-13
用途: 位置出し

以前から使い勝手がよいので使用しています

2が参考にしています
対象商品 : 02450244
2014-10-27
用途: ボールネジの芯出し
株式会社アクティブ建設業・工事業

正確で使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 02450244
2013-11-13
用途: マシニングセンターでの芯だし作業等。
有限会社山田製作所

ダイヤル部が見やすく、精度・耐久性も良いです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする