てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 横形

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0.5 注文コード64971568 品番PC-3(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は目量・測定範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。
●ゲージ破損防止測定子が付いています。

測定範囲(mm)0.5 目量(mm)0.01 測定力(N)0.4以下 戻り誤差(μm)4 仕様横形 タイプ切換レバータイプ 寸法L(mm)21.4 目盛仕様0-25-0 もどり誤差(μm)3 広範囲行き精度(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)6 測定子XP1A-2付 隣接誤差(μm)- 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)3 特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。 指示誤差(μm)10目盛:5 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19260684
2022-02-15
用途:
機械のメンテナンス時使用

メンテナンス時、ダイヤルゲージが見やすくて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
1人が参考にしています
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする