(2件のレビュー)内容量1台校正証明書メーカー実施校正書目盛仕様±0-50-100注文コード64971656品番207W(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
この商品は校正証明書・目盛仕様・内容量など28種類から選べます他の種類を見る 長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。