※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の デジマチックインジケータ
リニヤゲージ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最小表示量(mm)
0.01
校正証明書
メーカー実施校正書
注文コード
64971769
品番
D-10(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量・校正証明書
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
10
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1以下
精度(mm)
0.005(量子化誤差±1カウント含まず)
オプション
RE-4L(レリーズ)、LL-1(リフティングレバー)、BG-10(防塵ゴム)、フラット裏ぶた(GB-3D10)ネジ(S-110)、測定力変更(逆さ仕様)
適合
(カウンタ)C-500、C-700
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0〜40
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0〜40
最小表示(mm)
0.01
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法
Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
校正証明書
メーカー実施校正書
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません