リニヤゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示量(mm)0.001 校正証明書メーカー実施校正書 注文コード64971778 品番D-10S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は最小表示量・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)10 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)1以下 精度(mm)0.002(量子化誤差±1カウント含まず) オプションRE-4L(レリーズ)、LL-1(リフティングレバー)、BG-10(防塵ゴム)、フラット裏ぶた(GB-3D10)ネジ(S-110)、測定力変更(逆さ仕様) 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0〜40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0〜40 最小表示(mm)0.001 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴) 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする