曜日別特売
D-100S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所) 64971823

リニヤゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台校正証明書メーカー実施校正書注文コード64971823品番D-100S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)

測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個オプション本体で取付の水平金具(GB-50)、測定力の変更(ゲージを逆さ状態でご使用になる場合)適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め校正証明書メーカー実施校正書
注意
※精度(mm)は量子化誤差±1カウント含まない値です。
※スタンダードゲージをご利用になる時はPDS-2を使用願います。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする