標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)

(2件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)2 校正証明書メーカー実施校正書 注文コード64971909 品番25S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。
耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
全機種リミットシールが標準付属されています。

測定範囲(mm)2 目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 外枠径(mm)55.7 仕様ショックプルーフ 全長(mm)102.6 タイプ面径小Φ55.7タイプ 寸法H(mm)7 寸法A(mm)60 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)55.7 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)42.6 寸法C(mm)17 目盛仕様0-100-0 寸法G(mm)5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)2 指示誤差[1/2回転](μm)4 指示誤差[1回転](μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)7 測定子X-1 寸法J(Φmm)8(0〜-0.03) 裏ぶた仕様- 寸法I(Φmm)52 繰返し精密度(μm)0.5 指示誤差[1/10回転](μm)2 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45520982
2018-12-29
用途:
検査

見やすくて、いいと思います。また、購入したいと思います。

対象商品:
45520991
2016-02-08
用途:
センタレスグラインダーのコントローラーのアタリを見るために使用

弊社は研磨機による外径研磨加工をしていますが従来のダイヤルゲージは時間が経過していく中でオイルミスとが進入し動きが悪くなるがミストの進入を防ぐゴムカバーにより防いでくれるので使い勝手が良い。今回2台目ですが現場サイドより希望があったので今後は随時交換して行く事になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする