長ストロークダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.01 校正証明書メーカー実施校正書 注文コード64971988 品番507(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は目量・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。
耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。
リミットシールが付属しています。

測定範囲(mm)50 目量(mm)0.01 測定力(N)2.5 目盛仕様±0-50-100 戻り誤差(μm)8 繰返し精密度(μm)5 仕様ショックプルーフ 全長(mm)209.5 寸法H(mm)8.5 寸法A(mm)128 寸法F(mm)21.5 寸法D(Φmm)81.5 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)81.5 寸法C(mm)26.7 外枠径(mm)81.5 寸法G(mm)5.5 ステム径(Φmm)10 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)40 測定子X-1 寸法J(Φmm)10(0〜-0.03) 寸法I(Φmm)78.5 指示誤差[1/10回転](μm)10 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする