画像準備中

ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0.16 注文コード64973826 品番15DZ(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900
この商品は目量・測定範囲・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

目量0.01mm・0.001mmタイプの指針1回転未満ダイヤルゲージです。
指針の回転を1回転未満にして、読み違いを防止しました。
比較測定専用ダイヤルとして豊富な機種より選択してください。

目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0.16 仕様- ストローク(mm)3 タイプ面径大タイプ 寸法H(mm)7.6 寸法A(mm)69.4 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)66.5 測定力(N)1.5以下 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)23.7 目盛仕様80-0-80 寸法G(mm)4 寸法K(mm)36 戻り誤差(μm)2 指示誤差[1/2回転](μm)- 指示誤差[1回転](μm)- 指示誤差[全測定範囲](μm)5 指示誤差[2回転](μm)- 測定子超硬球付測定子(XB-1) 寸法J(Φmm)- 寸法I(Φmm)49 繰返し精密度(μm)0.5 指示誤差[1/10回転](μm)2 校正証明書メーカー実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする