画像準備中

ピックテスト PC

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0.8 注文コード64974176 品番PC-1BR(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は目量・測定範囲・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。
測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。
ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。
バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0.8 付属品測定子 XP1B-2R タイプ切替レバータイプ 測定力(N)0.4以下 目盛仕様0-40-0 戻り誤差(μm)4 繰返し精密度(μm)3 指示誤差(μm)(10目盛)5、(全測定範囲行き)9 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする