画像準備中

ピックテスト PCN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.28 注文コード64974255 品番PCN-2V(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900
この商品は目量・測定範囲・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る

測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。
全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。
外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。
ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。
ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。
バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。

目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.28 付属品- タイプステムなし、ノークラッチ 測定力(N)0.3以下 目盛仕様0-140-0 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)1 指示誤差(μm)(10目盛)2、(全測定範囲行き)4 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする