Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の 測定子/補助用品
リニヤーゲージ D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示量(mm)
0.01
注文コード
64974447
品番
D-5(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲(mm)
5
適合
(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
最小表示量(mm)
0.01
コード長さ(m)
2
使用温度(℃)
0〜40
測定力(N)
0.5以下
精度(mm)
0.005
測定子
SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号
90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法
Φ8mmステム部
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません