定圧厚み測定器

(1件のレビュー)
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小読取値(mm)0.001 測定範囲(mm)2 注文コード64974526 品番FFA-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は最小読取値・測定範囲・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
最小読取値(mm)0.001 測定範囲(mm)2 測定力(N)1.22±0.15 測定子直径(Φmm)5 平行度(μm)5以下 アンビル(mm)40 指示誤差(μm)±8 測定奥行(mm)55 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52541658
2018-09-08
用途:
フィルム厚み測定
住化積水フィルム株式会社 様 (製造業)

取扱説明書では上におもりを載せて測るように説明されているが、おもりを載せると衝撃でゼロ点が大幅にずれる。欠陥商品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする