てこ式ダイヤルゲージ 切換レバータイプ ピクテスト PCシリーズ 縦形

(8件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.28 注文コード64975174 品番PC-2(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は目量・測定範囲・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。

測定範囲(mm)0.28 目量(mm)0.002 測定力(N)0.4以下 寸法L(mm)12 目盛仕様0-140-0 もどり誤差(μm)2 仕様高精度、縦形 タイプ切換レバータイプ 広範囲行き精度(μm)3 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)4 測定子XP2-2付 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)1 指示誤差(μm)10目盛:2 校正証明書校正企業実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02450226
2020-09-04
用途:
作業時の芯出しに
有限会社 田研 様

やはり安定感のある精度と使いやすさ、これ以外を使う気には
なりません。精密で繊細なので落としたりしないようくれぐれも
取り扱いには注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
02450226
2019-09-17
用途:
機械のメンテナンス時
天野精機 様 (製造業)

感度もよく見やすいです
またの機会がありましたらよろしくお願いします

2人が参考にしています
対象商品:
02450235
2017-05-06
用途:
機械メンテナンス
清メンテ株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミツトヨより高額ですが値段が高いだけあってとても良いです

2人が参考にしています
対象商品:
02450226
2016-09-02
用途:
芯出し
石井精機彫刻所 様

文字盤の回転に強い力が必要な為
スタンドが動いてしまい指針を0に合わせるのが困難
測定力自体は並みなのに、位置によってばらつきが大きいのか
思うように調整出来ない

以前も同じものを使っていてそれが破損したので買い換えたが

対象商品:
02450235
2016-08-22
用途:
位置出し

やはり切り替えレバーがない方が使いやすい

対象商品:
02450226
2016-03-11
用途:
測定

問題無く使用できます。

対象商品:
02450235
2015-05-20
用途:
切断刃の芯ブレ測定
株式会社城山 様

動作良好で動きはスムーズで問題は有りません!目盛りは見やすく良いです。

対象商品:
02450235
2014-01-12
用途:
車両のフロント及びリアデフのバックラッシュ測定

今まで測定器はミツトヨで揃えていたので少し迷いましたが、価格及び購入時の納期の点でこちらを購入しました。
狭い場所での測定の必要がありましたのでロング測定子とスリムなボディが大変ありがたいです。
使用に至っては全く問題はなく非常に使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする