KRS-433XF6N RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975846

KRS-433XF6N RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975846
KRS-433XF6N RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975846
KRS-433XF6N RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975846
KRS-433XF6N RS-232Cケーブル サンワサプライ 64975846

RS-232Cケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード64975846品番KRS-433XF6N
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Windows搭載(DOS/V)パソコンとモデム・TA(ターミナルアダプタ)などの周辺機器(DCE)、または切替器(SWW-CP21SPなど)を接続するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタを使用しています。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用することにより、接点ノイズをシャットアウトします。もちろんサビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)6コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメスインチネジ(4-40)対応機種(パソコン)Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズなど/※D-sub9pinオスシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種/(機器)各社D-sub9pinオスのコネクタを持つRS-232C周辺機器プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)7.4シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0875-89RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類UL2464変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
注意
※TAの接続にはケーブル長が影響しますので、2m以内のケーブルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする