Peacock(尾崎製作所)
Peacock(尾崎製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)の デジマチックインジケータ
デジタルゲージ シンプルタイプ 単機能型
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
校正企業実施校正書
注文コード
64978105
品番
DGN-257(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EXCELなどで送信データを管理
デジタル表示はに任意の角度に回転させ斜め・水平・逆さ方向で使用できます。
最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
25
オプション
・レバー:リフティングレバー(LL-205) フィンガーレバー(LL-D20) レリーズ(RE-205L)・耳金裏蓋:穴径Φ6.5mm 水平、垂直方向に取付可(GB-1DX)・替え測定子:ダイヤルゲージ用の替え測定子が利用できます。・信号ケーブル:RS232C ケーブル(KB-232C) USB ケーブル(KB-USB)・インプットアダプタ:EXCEL等にデータを入力(IF-21B)
タイプ
シンプルタイプ(単機能型)
使用温度範囲(℃)
5〜40
電源
CR-2032(ボタン電池)1個付属
最小表示量(mm)
0.01
使用温度(℃)
5〜40
測定力(N)
1.2以下(正姿勢)
表示
-符号 9999.99 (6桁)(mm 表示)
機能
極性切替、単位切替、電池消耗、表示回転、省電力
データ出力
RS232C準拠出力(ケーブルはアクセサリー:KB-232C、KB-USB)
電池
CR-2032(ボタン電池)1 個付属(約7000時間使用)
連続使用可能時間
約7000
プリセット機能
任意の数値にセットする機能(PrE)
測定子
X-14型(SR2.0mm鋼球付M2.5×0.45L=7mm)
指示誤差(mm)
0.01(量子化誤差含まず)
保持方法
Φ8mmステム保持(耳金保持はオプション 耳金付裏ぶたGB-1DX)
校正証明書
校正企業実施校正書
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません