0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

(2件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)30 校正証明書一般校正 注文コード64983976 品番KM-131(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ショックプルーフ機構付きです。
リフトレバーの取付も可能です。
ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。

測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.5以下 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 仕様ショックプルーフ 全長(mm)122 質量(g)150 タイプストローク30mmの標準タイプ 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)36 寸法F(mm)15.5 寸法D(Φmm)52 寸法E(mm)19 寸法B(mm)86 外枠径(mm)Φ55 寸法J(mm)39.5 寸法G(mm)20 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)30 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差[1/10回転](μm)10 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01997597
2018-08-22
用途:
材料実験の変形測定用
教育・研究機関

材料実験の変形測定用として使用しますが、ストロークが長く大変満足しています。

対象商品:
01997597
2014-04-28
用途:
現場作業に使う
株式会社日測 様

精度が必要な測定に使用
結果は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする