0.1mm目盛 ダイヤルゲージ

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)20 校正証明書一般校正 注文コード64984028 品番KM-92(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

目量0.1mmのダイヤルゲージです。
木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。
スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。

測定範囲(mm)20 目量(mm)0.1 測定力(N)2.2以下 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付 仕様ショックプルーフ 全長(mm)111 質量(g)110 タイプスピンドルに10mm移動が分かる赤マーク付 寸法A(mm)36 寸法D(mm)29.5 寸法B(mm)75 寸法C(mm)- 外枠径(mm)Φ55 目盛仕様- ステム径(Φmm)8 指示誤差[1回転](μm)30 指示誤差[全測定範囲](μm)40 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)35 繰返し精密度(μm)35 取付径(Φmm)(軸径)8 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05603272
2010-06-16
用途:
自動車、車体の計測
株式会社マツダプロセシング中国 様

ミツトヨの製品を使用してますが、メーカーが違ったら不安があるのですけど特にメーカーが違っても機能が変わらなかったら問題なく使用できる事を発見しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする