テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの テストインジケータ
レバーテスト
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
一般校正
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
64984055
品番
LT-310(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.4以下
付属品
メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付
その他
LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
種別
レバー切換形
質量(g)
50
タイプ
面径28.5mmの小形標準タイプ
寸法H(mm)
7
目盛
0〜40〜0
寸法F(mm)
79.3
寸法D(mm)
22.4
寸法E(mm)
47.3
寸法B(mm)
15.3
寸法C(mm)
14
目盛仕様
0-40-0
寸法G(mm)
5
戻り誤差(μm)
4
測定子
部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)
28.4
繰返し精度(μm)
3
裏ぶた仕様
平裏ぶた
繰返し精密度(μm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
10目盛:5
校正証明書
一般校正
全測定範囲行き指示誤差(mm)
0.009
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません