曜日別特売
KM-130(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤルゲージ テクロック 64988639

ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正RoHS指令(10物質対応)対応注文コード64988639品番KM-130(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下付属品校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付質量(g)150タイプストローク30mmの高精度タイプ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)38.5寸法F(mm)17.5寸法D(Φmm)54.5寸法E(mm)22.7寸法B(mm)92寸法J(mm)39.8寸法G(mm)22戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)59隣接誤差(μm)14繰返し精密度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差[1/10回転](μm)10校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする