サンコウ電子
サンコウ電子の 厚さ測定
サンコウ電子の 膜厚計
サンコウ電子の アナログ膜厚計
電磁式膜厚計 SL-5P
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64988876
品番
SL-5P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ
2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180
磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×90×120
付属品
標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース
質量(kg)
1.8
測定範囲(mm)
0〜1
電源
単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ
使用温度(℃)
0〜40℃(結露しないこと)
測定方式
電磁誘導式
測定精度
均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
最小測定管径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません