SWT-9000(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 電磁式/渦電流式膜厚計 サンコウ電子 64989226

電磁式/渦電流式膜厚計

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64989226 品番SWT-9000(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

測定用途に合わせ接続プローブの選択が可能。スリムなボディによる抜群のグリップ感。LCD画面上に操作手順をガイド表示。4つのキーによる簡単安心操作。USB接続でパソコンへのデータ転送が可能(9100のみ)

測定範囲プローブ(別売)により異なる 用途塗装、ランニング、メッキ・アルマイトなどの絶縁性皮膜。 付属品収納ケース 仕様(検量線メモリ)鉄・非鉄用で各1本 質量(g)約210 電源単3乾電池(1.5V)×2 使用温度(℃)0〜40(結露しないこと) 表示方式グラフィックLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156 校正(検量線)2点校正式 オートパワーオフあり RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送- 校正証明書一般校正
注意
※プローブは別売です。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75314513
2014-04-07
用途:
アルマイトの膜厚測定
株式会社もったいない 様

フィリピンで使用するため、英語での取扱い説明書があると助かります。

MonotaROからの回答

メーカーへの確認が必要となります。
お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする