小型スポットクーラー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64993085 品番PMC-8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

AC電源のあるところならどこでも冷房!ポータブルミニクーラー。
蛇腹式の伸縮排熱ダクト付き。約150cmまで伸ばして使用可能。
小型軽量の横置きタイプ(約12kg)。持ち運びしやすい取っ手付き。
冷風運転・送風運転を切り替え可能。満水検知機能付き(検知時送風へ切り替え)。ドレンホースを接続して連続排水も可能。

用途
冷房、クーラー、ポータブルクーラーとして。
車中泊、ガレージ、キャンプ、工場、現場作業、オフィス、施設などに。移動可能、取付不要、排熱ダクト付き。
付属品伸縮排熱ダクト×1、ドレンホース×1 寸法(mm)伸縮排熱ダクト:約450-1500 質量(kg)12 ブラック 電流(A)1.51/1.63 消費電力(W)132/158 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約54/56 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×615×270 使用環境温度(℃)16-35 冷媒HFC R134a 圧縮機全閉型レシプロ(定格出力0.145kW) 冷媒封入量(g)80 ドレンホースサイズ(mm)約1500 冷房能力(kW)0.33/0.37
注意
※冷房能力お飛び、電気特性は室温30度相対湿度60%の条件で運転した時の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64993085
2024-06-19
用途:
冷房装置の無い旧車内の冷房環境保持
清水防災 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

◎性能と能力は価格から算段して妥当と思います。価格の割に中々有能な製品です

※吹き出しルーバーの方向性をもっと自在に要す
※本体が長すぎる→1978年製ジムニークラスでは、長過ぎて置く場所が困難である
 全長をもっと短くし、てもっと横幅・縦幅を増大した、形状の製品を求む
※吹き出し口にスポットクーラー調の吹き出しダクト装着部材を希望する

対象商品:
64993085
2023-09-04
用途:
ガレージでの作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

それなりに冷たい風は出るので良かった。
購入して1年経った頃に動かなくなった。
電源は基盤に来てるが、そこから先に電力がいっていない。
ちょっと壊れるのが早い!

対象商品:
64993085
2023-08-17
用途:
部屋を冷やすため

まったく冷えません。水滴出ません。冷媒ないようです。
下記回答もらいました。まったく使えません。

お買上商品は【補助冷房】の部類の商品です。
冷えの感じ方にも個人差がありますが、
お客様が思われる「冷たさ」を感じられるかは保証出来かねます。
交換品も同様の状態の可能性がございますこと何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする