※メイン

さらふあ マスク 不織布 7枚入 小さめ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード64993338 品番001718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

特許取得済の超極細繊維エアレイドシート、リモレイを使用した、肌触りなめらかなマスクです。
国は、中国製ですが口元に日本製素材を使用しています。
PFE99%、花粉粒子濾過効率99%、細菌飛沫捕集効率99%(カケンテストセンター調べ)
高密度極細繊維フィルターで、ウィルス飛沫や花粉をカット。
強いのに肌触りなめらかな超極細繊維。チクチクしません。
隙間ができにくいノーズフィッター付き。
やわらかゴムひもだから耳が痛くなりにくい。
ムレにくい、ベタベタしにくい、未知のなめらかさ!!

形状プリーツ型 ホワイト サイズ小さめ 寸法(縦×横)(mm)約95×145 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)7 材質本体フィルター:ポリプロピレン ポリエチレン ポリエステル、耳ひも:ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 質量(g)26.5 構造3層 対象花粉・ほこり・ウィルス・PM2.5
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする