LEMFORDER
LEMFORDERの エンジンルーム内部品
LEMFORDERの エンジンルーム内輸入車用部品
スタビライザーリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
MINI
適合車種
MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works
主な適合純正品番
[1]31 35 6 759 537 ・[2]6 759 537 ・[3]6 778 831
注文コード
64993654
品番
25522 02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・適合車種・主な適合純正品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
LEMF RDERは、OEMステアリングおよびシャーシコンポーネントのNo.1ブランドです。
主な適合純正品番
[1]31 35 6 759 537 ・[2]6 759 537 ・[3]6 778 831
材質
スチール
長さ(mm)
299
取付場所
フロントアクスル、両側
適合車種
MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works
適合メーカー
MINI
スレッドサイズ
M10×1.5
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。