FP31003 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996926 FP31003 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996926 FP31003 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996926 FP31003 輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER 64996926

輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種[1]AUDI:A4(8W)、A5(F5)、A6(4A、C8)、A7(4K)、A8(4N)、Q5(FY)、Q7(4M)、Q8(4M)、[2]PORSCHE:CAYENNE(9Y) 主な適合純正品番4M0819439A・4M0819439B・8W0819439A・PAB81943900 注文コード64996926 品番FP31003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は主な適合車種・主な適合純正品番・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。
またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。

用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭) 主な適合純正品番4M0819439A・4M0819439B・8W0819439A・PAB81943900 製品サイズ(mm)A:311/B:220/H:31 主な適合車種[1]AUDI:A4(8W)、A5(F5)、A6(4A、C8)、A7(4K)、A8(4N)、Q5(FY)、Q7(4M)、Q8(4M)、[2]PORSCHE:CAYENNE(9Y)
注意
※1)製品は、車体番号、生産年によって適合が限定されるモデルがあります。車両と製品の適合確認では、必ず、車体番号と生産年をご確認ください。
※2)車両によっては、フレシャスプラス取付の際に、純正のフィルターカバーもしくはフィルターフレームが必要となる場合があります。
※3)プレシャスプラスはフィルターの構造上、取付方向が決められています。(裏、表があります)
※4)ハンドルの位置により品番設定が異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64997224
2023-10-17
用途:
シトロエン C3のエアコンフィルター交換

クーポン割引きを使わせていただき、どこよりも安く購入することができました。納期も驚くほど早くありがたいです。

対象商品:
64997197
2023-07-26
用途:
車のメンテンナンス
医療・福祉・介護関連業

調べてみて最安だったのがこちらなので購入しました。
交換は工具要らずですがグローブボックスの下で見づらいので手探り作業です。
ゴルフ用のフレシャスプラスより高いのはなんででしょうね〜?
UP!用は売れる数が少ないからでしょうか。

対象商品:
64997258
2023-05-16
用途:
定期的なフィルター交換に
株式会社アルファスタジオ 様 (サービス業)

DIYで定期的に交換していますが、純正品だと取り付けた時に中で歪みやすいのに対し、こちらは型崩れせずに取り付けできています。
それにアレルギー体質なので、このフィルターばかり使っているかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
64997206
2023-04-18
用途:
カイエン958のエアコン用フィルターの交換
サービス業

2011年型カイエン958ベースモデルに1個利用しました。
サイズもぴったりで満足です。

対象商品:
64996883
2022-11-14
用途:
車のメンテ
筑波電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

フォルクスワーゲン ティグアン2019年用に
購入。大きさ等問題なく設置完了

対象商品:
64996944
2022-05-26
用途:
自家用車のエアコンフィルター交換

ポロに装着されていた純正品よりも上のクラスの商品を格安で購入することができました。ディーラーに任せるだけでなく自分で交換したら楽しみがふえると思います。

対象商品:
64997258
2022-05-19
用途:
自動車のキャビンフィルター
サービス業

活性炭入りが欲しかったので買えてよかったです
活性炭入りのものは品薄で中々入手が難しいのが現状です

対象商品:
64996953
2022-02-27
用途:
車のメンテナンス時
農・林・水産業

前回に引き続き、リピート購入です。MANN-FILTERのフィルターは安価で性能も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする