※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

制電アンダーマット 600×1200mm用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64998353 品番G3294【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別) アウトレット
¥16,9003,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番849-9856 材質本体:イソプレンゴム、外枠:PVC 質量(kg)13.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする