M6RX6GB4L【ワケあり】 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック) フランジ取付 電磁ブレーキ付 出力0.006kW 歯切軸 交流 64998579

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64998579 品番 M6RX6GB4L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9902,798

レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2〜4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 出力(kW)0.006 電源交流 電圧(V)100/100 周波数(Hz)50/60 軸の形状歯切軸 取付方式フランジ取付 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 オプションリード線 歯数6 ブレーキ電磁ブレーキ付 質量(kg)1 種類レバーシブルモーター モジュール0.5 極数4 コンデンサ容量(μF)3.5(200V)/3.5(200V) 定格電流(A)0.22/0.22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130.5×65 定格時間(分)30/30 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.056 /0.056 サイズ(mm)□60 始動電流(A)0.32/0.32 定格入力(W)22/22 適合ギヤヘッドMX6G□BA/MX6G□B/MX6G□MA/MX6G□M 適合中間ギヤヘッドMX6G10XB ブレーキ入力(W)4 ブレーキ電流(A)0.04 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.049 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1600 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.044/0.035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする