切断砥石 赤虎スペシャル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 65004967 品番 AKT-355
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。

用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属 粒度30 砥材AZ 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 厚さT(mm)2.9 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする