グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの 長袖 シャツ・インナー
グンゼの インナーコンプレッション 長袖
長袖U首2枚組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65005466
品番
RP6510A
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
厚地スムース素材の綿100%インナー
色
ホワイト
サイズ
L
材質
本体:綿100%、袖口ゴム部:綿60%、ポリエステル40%
再生紙使用マーク
適合