ユニット
消火器置場(2本入用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65005789
品番
376-202
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鉄製の消火器置場です。
4型・10型の粉末式消火器を2本設置出来ます。
用途
消火器設置場所に最適です。
仕様
格納消火器:4型・10型2本用
トラスコ品番
208-5597
幅(mm)
400
材質/仕上
スチール
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
700
種類
スタンド型
奥行(mm)
200
アズワン品番
64-6236-40