曜日別特売
KX-220 3連セパレートソケット カシムラ 65005904

KX-220 3連セパレートソケット カシムラ 65005904
KX-220 3連セパレートソケット カシムラ 65005904

3連セパレートソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65005904品番KX-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。
自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。

用途車用増設ソケットブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
注意
※12V,マイナスアース車専用。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする