HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 丸型蛍光灯
ライフライン20W環形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
65010313
品番
FCL20N/18(5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
20W省エネ形
電球の種類
蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
色
昼白色
定格ランプ電力(W)
18
質量(g)
130
電流(A)
0.365
管径(Φmm)
29
全光束(Lm)
1060
管長(mm)
205
定格平均寿命(時間)
6000