空調服遮熱ベストTMフード付き XE98024 (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65010646 品番 XE98024
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。

混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100 セット内容服のみ コン サイズS 肩幅(cm)42 胸囲(cm)110 着丈(cm)65 裾廻り(cm)72(106)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする