空調服遮熱ベストTMフード付き XE98024 (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL コン 注文コード65010673 品番XE98024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。

混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100 セット内容服のみ コン サイズLL 肩幅(cm)48 胸囲(cm)122 着丈(cm)71 裾廻り(cm)87(121)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする