曜日別特売
FRT-007 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC fort 65013909

 

FRT-007 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC fort 65013909
FRT-007 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC fort 65013909
FRT-007 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC fort 65013909
FRT-007 fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC fort 65013909

fortユニクロ 2X4用金具 アングルA4-UC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65013909品番FRT-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

バイ4幅に適した、アングルです。
縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。
太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×75×75材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする