道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
刃物鋼彫刻刀 極浅丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65014959
品番
10060150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
極わずかなRなので刀痕をいかした仕上げ彫りが出来る。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
1.5
刃型
浅丸型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください