道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
刃物鋼彫刻刀 浅丸スクイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65015309
品番
10150150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。
サイズ(mm)
1.5
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください