画像準備中

刃物鋼彫刻刀 浅丸スクイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65015345 品番10150750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

緩やかなRの凹面の仕上げに使用します。

サイズ(mm)7.5 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする