※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(単品)
刃物鋼彫刻刀 印刀左
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65015625
品番
10320150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
左利き用。右利きでも刃裏を上にして使うと刃が面に食い込まず、面彫りが出来る。
用途
木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー
材質
鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
柄長さ(mm)
180
サイズ(mm)
1.5
刃型
キワ(印刀)型
注意
※細いサイズは折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65015625
10320150
65017558
20320150
ハイス彫刻刀 印刀左
道刃物工業
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)