ハイス ビュラン スクエア 2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65017996 品番40070500
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ハイス鋼付き刃先のビュランです。ビュランは木口木版や銅版画で、版面を彫刻(エングレービング)するための特殊な刃物です。研ぎ角度約40度。柄は誰でも持ちやすいシンプル形状。

用途銅版画、告知版画 材質刃先:ハイス鋼、柄:ケヤキ 全長(mm)135 柄長さ(mm)105

商品説明動画

木口木版用ビュランを消しゴムはんこで使ってみよう!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする