画像準備中

木彫のみ 平型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018127 品番 50011500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

平らに荒彫りしたいときに。

材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125 サイズ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする