道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の のみ
道刃物工業の 彫刻のみ
木彫のみ 平型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65018136
品番
50011800
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
平らに荒彫りしたいときに。
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125
サイズ(mm)
18