道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の のみ
道刃物工業の 万能のみ
プラ柄 木彫りのみ 5本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65018276
品番
54000500
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。荒・中彫りなどに最適。仏像彫刻・能面など木彫全般
用途
木彫入門者用
付属品
専用プラスチックケース
セット内容
平15mm、24mm、丸9mm、15mm、24mm
材質
刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂
全長(mm)
180