プラ柄 木彫りのみ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018294 品番 54012400
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。リーズナブルなので入門者向け

用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂 全長(mm)180 サイズ(mm)平:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65018319
2022-02-08
用途:
木を彫るため
卸売・小売業

平15mm、丸15mm、丸24mmを購入しました。
平15mmは柄と刃物の角度が横に少し曲がっている、丸15mmはかなり曲がっています…
真っすぐ打って使用する道具として曲がってるのはどうなのかと思います。
一応木を彫ることは出来ますが、品質は期待しない方がいいです。

月曜日の午後に注文して発送されたのは翌週の火曜日でした。在庫有の商品にしては発送がとても遅いと感じます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする