画像準備中

ハイス小道具のみ 「天道」 平刀

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65018766 品番 62011800
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

中〜上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りから中仕上げ彫りまで使える平刀です。

用途立体木彫用 材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ 全長(mm)約250 柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型) サイズ(mm)18

商品説明動画

ハイス小道具のみ 「天道」 平刀

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65018748
2022-01-05
用途:
木工の細かな仕上げ

叩きのみの様に、げんのうで叩く構造、目的ではないので見た目には壊れそうに見えましたが、使うとびっくり!!良く切れる小道具のみです。
持ち手がもう少し太くなればな・・、と思うのは、とてもよく切れて使いやすいから感じることかな。良い品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする